| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-2078C004 Herst.-Nr.: 2078C004 EAN/GTIN: 8714574652108 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese 11,2 ml schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von hochwertigen Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | PIXMA TS6150 PIXMA TR7550 PIXMA TS8151 PIXMA TS9150 PIXMA TS6151 PIXMA TS8150 PIXMA TS8152 PIXMA TS9155 PIXMA TR8550 | Schwarzer Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Volumen schwarze Tinte: | 11.2 ml | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | OEM-Code: | PGI-580PGBK |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |