Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
ergonomische Tastatur
>
Artikel
Kensington Pro Fit Ergo Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CC4J7-K75401IT
Hersteller:
Kensington
Herst.-Nr.:
K75401IT
EAN/GTIN:
5028252602686
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
216 x 463 x 36 mm
Tastaturgewicht:
747 g
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Lebensdauer der Batterie:
30 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Geschwungen
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Handgelenkauflage:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Auslaufsicher
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Italienisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
4.2
Zertifizierung:
FCC, CE, IC, RCM, MIC, BQB
Verpackungsbreite:
252 mm
Verpackungstiefe:
482 mm
Verpackungshöhe:
38 mm
Paketgewicht:
990 g
Kabellose Reichweite:
10 m
... >
Lager CC4J7
>
Eingabe
>
Tastaturen
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Kensington Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
ergonomische Tastatur
,
ergonomische tastatur kabellos
,
ergonomische tastatur
,
kensington keyboard
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 93,09*
Zubehör
R-Go Tools R-Go HE Sport, Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.