Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-S482862 Herst.-Nr.: 0564 2560 EAN/GTIN: 4029547024610 |
| | |
|
|  |  |
 | Schneller und präziser Kälteanlagen sowie Wärmepumpen befüllen: und zwar automatisch mit der drahtlosen Kältemittelwaage testo 560i, dem intelligenten Kältemittelventil, einer digitale Monteurhilfe von Testo und/oder der testo Smart App. Einfach Befüllungsprogramm, Zielwert für Überhitzung, Unterkühlung oder Gewicht in Monteurhilfe oder App eingeben und Waage und Ventil erledigen den Rest für Sie. Ihre Vorteile: Zeitersparnis und präzise Befüllung der Anlage.testo 560i Set zur automatischen Befüllung von Kälteanlagen und WärmepumpenIm Set: digitale Kältemittelwaage testo 560i und intelligentes Ventil (beide mit Bluetooth), Umhängetasche, BatterienAutomatische und präzise Kältemittel-Befüllung mit Hilfe von Kältemittelwaage, intelligentem Ventil sowie Testo Monteurhilfe und/oder testo Smart AppEinfache Bedienung über Testo Monteurhilfe oder testo Smart App mit automatischen Befüllungsprogrammen nach Zielwert Überhitzung, Unterkühlung oder KältemittelgewichtFlexibel in beengten Umgebungen: Waage und Ventil verbinden sich automatisch über Bluetooth mit der Monteurhilfe und der App auf Ihrem Smartphone oder TabletAlle Messwerte zum Befüllungsverlauf auf einen Blick in Monteurhilfe und App mit Speicherung der Messdaten in der AppKompatibel mit den Monteurhilfen testo 557s/550s/550i sowie testo 557/550, den Smart Probes testo 115i/549i/605i und testo Smart App für Android und iOSVorteile der Kältemittelwaage testo 560iHohe Messgenauigkeit mit Auflösung 10 g und Ausgabe in kgMaximalbelastung von 100 kg für alle gängigen KältemittelbehälterHohe Bluetooth-Reichweite von bis zu 150 m zusammen mit einer Testo Monteurhilfe (allein bis zu 30 m)Sichere Handhabung: 3D-Ecken für akkurate Positionierung des Kältemittelbehälters sowie strukturierte Gummi-Oberfläche für stabilen HaltHohe Robustheit durch Staub- und Spritzwasserschutz (IP44)Besonders handlich dank kompaktem Gehäuse, niedrigem Gewicht, praktischem Tragegriff und stabiler UmhängetascheLange Batterielaufzeit von bis zu 70 Stunden dank wechselbarer AA-Batterien und Auto-Power-Off-FunktionHohe Flexibilität im Außeneinsatz bei Temperaturen von -10 bis 50° CVorteile des KältemittelventilsBesonders robust dank IP54Hohe Bluetooth-Reichweite von bis zu 150 m zusammen mit einer Testo Monteurhilfe (allein bis zu 50 m)Lange Batterielaufzeit von über 60 Stunden und wechselbare 9 V Block-BatterieSehr praktisch durch stabilen Hakentesto 560i digitale Kältemittelwaage mit BluetoothKältemittelventil mit BluetoothUmhängetasche4 x Batterien (AA), 1 x 9 V (6LR61) BatterieBedienungsanleitung Weitere Informationen:  |  | Ersatzteil: | false | Zubehör: | true | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kältemittelwaage, Kältemittelbefüllung, Überfüllungsschutz, Automatische Befüllung, Wärmepumpe |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | pro Satz | Frei Haus | ab € 341,23* | € 417,91* |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 349,86* | € 417,92* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Satz | Frei Haus | ab € 405,67* | € 481,67* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | Frei Haus | ab € 418,07* | € 491,72* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 422,81* | € 500,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|