Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1690S-D010267575 Herst.-Nr.: 0564 2560 EAN/GTIN: 4029547024610 |
| |
|
|  |  |
 | schneller und präziser Kälteanlagen sowie Wärmepumpen befüllen · automatische Befüllung mit der drahtlosen Kältemittelwaage testo 560i, dem intelligenten Kältemittelventil, einer digitale Monteurhilfe von Testo und/oder der testo Smart App · einfach Befüllungsprogramm, Zielwert für Überhitzung, Unterkühlung oder Gewicht in Monteurhilfe oder App eingeben und Waage und Ventil erledigen den Rest · Vorteile: Zeitersparnis und präzise Befüllung der Anlage · testo 560i Set zur automatischen Befüllung von Kälteanlagen und Wärmepumpen ·flexibel in beengten Umgebungen: Waage und Ventil verbinden sich automatisch über Bluetooth mit der Monteurhilfe und der App auf Ihrem Smartphone oder Tablet · alle Messwerte zum Befüllungsverlauf auf einen Blick in Monteurhilfe und App mit Speicherung der Messdaten in der App · kompatibel mit den Monteurhilfen testo 557s/550s/550i sowie testo 557/550, den Smart Probes testo 115i/549i/605i und testo Smart App für Android und iOS · hohe Messgenauigkeit mit Auflösung 10 g und Ausgabe in kg · Maximalbelastung von 100 kg für alle gängigen Kältemittelbehälter · hohe Bluetooth-Reichweite von bis zu 150 m zusammen mit einer Testo Monteurhilfe (allein bis zu 30 m) · sichere Handhabung: 3D-Ecken für akkurate Positionierung des Kältemittelbehälters sowie strukturierte Gummi-Oberfläche für stabilen Halt · hohe Robustheit durch Staub- und Spritzwasserschutz (IP44) · besonders handlich dank kompaktem Gehäuse, niedrigem Gewicht, praktischem Tragegriff und stabiler Umhängetasche · lange Batterielaufzeit von bis zu 70 Stunden dank wechselbarer AA-Batterien und Auto-Power-Off-Funktion · hohe Flexibilität im Außeneinsatz bei Temperaturen von -10 bis 50°Lieferumfang: digitale Kältemittelwaage testo 560i und intelligentes Ventil (beide mit Bluetooth), Umhängetasche, 4 x Batterien (AA), 1 x 9 V (6LR61) Batterie, Bedienungsanleitung |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Testo, Kältemittelwaage, Kältemittelbefüllung, Überfüllungsschutz, Automatische Befüllung |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | Frei Haus | ab € 341,35* | € 416,54* |  |  |  | Lager 1690 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 352,74* | € 416,56* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Satz | Frei Haus | ab € 406,77* | € 480,49* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | Frei Haus | ab € 416,38* | € 490,58* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 423,87* | € 499,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1690 |  | Versand: Lager 1690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|