| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 1054 Herst.-Nr.: 0563 1054 EAN/GTIN: 4029547004766 |
| | |
|
| | |
| Das Einhand-Thermometer testo 105 mit Gefriergut-Messspitze eignet sich ideal zur Messung der Kerntemperatur in tiefgekühlten Waren, wie beispielsweise in Fleisch. Weitere Messspitzen für Messungen in halbfesten Medien (Fleisch, Käse, Gelees) können Sie separat bestellen. Das Einhand-Thermometer mit Gefriergut-Messspitze – ein absoluter Praxis-ProfiDie praktische Einhandbedienung, kompakte Größe und das beleuchtete Display erleichtern die Arbeit im Praxisalltag. Ein akustischer sowie ein optischer Alarm warnen zuverlässig vor Unter-/ Überschreitung der frei einstellbaren Grenzwerte. Die Gürtel- und Wandhalterung sorgt für sichere Aufbewahrung – auch unterwegs. So ist das Thermometer jederzeit griffbereit.Gut zu wissen: Dank wasserabweisender Oberfläche kann das Einstechthermometer auch unter fließendem Wasser gereinigt werden – besonders hygienisch gemäß Schutzklasse IP65. Das testo 105 ist für den Lebensmittelbereich nach EN 13485 geprüft und durch HACCP International zertifiziert. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Infrarot-Messung: | false | Separater Fühler: | true | Schnittstelle: | false | Messwertspeicher: | false | Messung von Materialfeuchtigkeit: | false | Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: | false | Messung der Differenztemperatur: | false | Thermoelement RTD: | false | Thermoelement Typ T: | false | Thermoelement Typ S: | false | Thermoelement Typ R: | false | Thermoelement Typ N: | false | Thermoelement Typ K: | false | Thermoelement Typ J: | false | Thermoelement Typ E: | false | Thermoelement Typ B: | false | Mehrfachanzeige: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Gefriergut-Thermometer, Gefriergutthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, einstech-thermometer testo, einstech thermometer, Temperaturmessung, Thermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Messgerät |
| | |
| |