Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 105 Set - Einhand-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 105 SetEinhand-Thermometer
testo 105 SetEinhand-Thermometer
testo 105 SetEinhand-Thermometer
testo 105 SetEinhand-Thermometer
testo 105 SetEinhand-Thermometer
testo 105 SetEinhand-Thermometer
testo 105 SetEinhand-Thermometer
testo 105 SetEinhand-Thermometer
testo 105 SetEinhand-Thermometer
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 1052
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 1052
EAN/GTIN:
     4029547002298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Ob Lebensmittelproduktion, Wareneingangskontrolle, Gastronomie, Großküche, Kühlhaus oder Supermarkt: Wenn Sie Stichprobenmessungen in halbfesten Waren, in Gefriergut und in Flüssigkeiten durchführen, ist dieses Set ideal. Das robuste Einhandthermometer testo 105 lässt sich mühelos mit den aufsteckbaren Messspitzen kombinieren – so sind Sie optimal für Ihre Messaufgabe gerüstet: Standard-Messspitze – für Messungen in halbfesten Medien. Die Messspitze dringt problemlos in Fleisch, Käse oder Gelees ein und erfasst zuverlässig die KerntemperaturGefriergut-Messspitze – für Messungen in Gefrorenem. Mit dieser Messspitze testen Sie auch tiefgekühlte Waren auf vorgeschriebene Temperaturgrenzwerte Lange Messspitze – aufgrund der langen Bauform eignet sie sich besonders für Temperaturmessungen in flüssigen Medien Im robusten Aluminiumkoffer wird das gesamte Equipment bequem und sicher transportiert. Die Gürtel- und Wandhalterung sorgt für sichere Aufbewahrung des Einstechthermometers unterwegs. So ist es jederzeit griffbereit! Das Einstechthermometer testo 105 – ein absoluter Praxis-ProfiDie praktische Einhandbedienung, kompakte Größe und das beleuchtete Display erleichtern die Arbeit im Praxisalltag. Ein akustischer sowie ein optischer Alarm warnen zuverlässig vor Unter-/ Überschreitung der frei einstellbaren Grenzwerte. Gut zu wissen: Dank wasserabweisender Oberfläche kann das Einstechthermometer auch unter fließendem Wasser gereinigt werden – besonders hygienisch gemäß Schutzklasse IP65. Das testo 105 ist für den Lebensmittelbereich nach EN 13485 geprüft und durch HACCP International zertifiziert.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Gefriergut-Thermometer, Gefriergutthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, einstech-thermometer testo, einstech thermometer, Temperaturmessung, Thermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Messgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,51*
€ 257,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,31*
€ 245,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.