Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Tiefe 736, R 24-24, 4x Schublade (2 x 150 mm, 2 x 200 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-780/0022VB
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     780/0022VB
EAN/GTIN:
     4050413071407
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Schubladenschrank Tiefe 736, R 24-24, 4 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 4
  • Blendenhöhe in mm: 2 x 150 , 2 x 200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
96 kg
Breite:
705 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
819 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubladenschrank h819xb705xt736mm, schubfach schrank, schubkastenschrank lichtblau, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Schublade, Schrank, Werkstattzubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,95*
€ 841,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,86*
€ 818,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 683,38*
€ 813,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 678,22*
€ 807,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,97*
€ 775,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,01*
€ 740,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,07*
€ 709,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140A
ab € 22,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134A
ab € 45,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132A
ab € 50,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH100A
ab € 38,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH100A
ab € 23,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150A
ab € 33,98*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
144BLH150A
ab € 20,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135A
ab € 31,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH200A
ab € 25,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
137A
ab € 21,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
130A
ab € 56,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.