Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-146BLH200A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     146BLH200A
EAN/GTIN:
     4050413071124
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 200 mm

Artikelbeschreibung:

  • Einteilungssortiment für Front 200 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Eigengewicht:
1,42 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.