Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- und Arbeitstischkombination höhenverstellbar Breite 1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.PT163001
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.PT163001
EAN/GTIN:
     4050413099036
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch

Pack- und Arbeitstischkombination höhenverstellbar Breite 1600 Areitsplatte melaminharzbeschichtet 30 mm Klemmfeststellung 1x Formularablage 1x Kartonmagazin 1x Zwischenboden

Artikelbeschreibung:

  • Arbeitsplatte hellgrau, melaminharzbeschichtet
  • 1 x Formularablage Tiefe 230 mm
  • 1 x Kartonmagazin mit 6 x Haltebügel
  • 1 x Zwischenboden BxTxH 1145 x 650 x 19 mm
  • 1 x Stahlschublade BxTxH 520 x 500 x 150 mm, Tragkraft 12,5 kg
  • 300 kg Flächenbelastbarkeit
  • Höhenverstellung: 690 - 960 mm
  • Material: Stahl-Vierkantrohr
  • Schubladenanzahl: 1
  • Schubladenauszug: Einfachauszug 88%
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1600
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 800
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 30
  • Gesamttragkraft in kg: 300
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016 / RAL 3003 RAL 3003 RAL 7016
Material:
Stahl-Vierkantrohr
Gesamttragkraft:
300 kg
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Arbeitstisch, Packplatz, Packtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.536,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,87*
€ 2.054,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.685,06*
€ 2.005,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.672,92*
€ 1.990,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.660,13*
€ 1.975,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.617,45*
€ 1.924,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.579,02*
€ 1.879,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,75*
€ 1.828,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT704740
ab € 250,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT1653
ab € 351,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT1653D
ab € 314,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2062
ab € 112,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2065
ab € 119,99*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2064
ab € 125,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2066
ab € 163,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT205350
ab € 425,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT207002
ab € 121,75*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT228101
ab € 43,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT207004
ab € 606,41*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT228100
ab € 153,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT166000
ab € 105,97*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT704700
ab € 256,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT200600
ab € 251,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.