Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerauszug zur Montage auf Anbaumagazin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.PT205350
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.PT205350
EAN/GTIN:
     4050413099227
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch

Druckerauszug zur Montage auf Anbaumagazin

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
11 kg
Breite:
375 mm
Tiefe:
658 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: anbaumagazin packtisch, Arbeitsplatzsystem, Arbeitstisch, Packplatz, Packtisch, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,02*
€ 600,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,83*
€ 582,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 487,31*
€ 579,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,75*
€ 554,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 388,57*
€ 462,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,60*
€ 451,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,28*
€ 416,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.