Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Aufbausäule für PROFI Standard Anbautische, Nutzhöhe 600 mm | WPK9019.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Aufbausäule für PROFI Standard Anbautische, Nutzhöhe 600 mm | WPK9019.3003
Anbau-Aufbausäule für PROFI Standard Anbautische, Nutzhöhe 600 mm | WPK9019.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK9019.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK9019.3003
EAN/GTIN:
     4045916128666
Suchbegriffe:
Ansatztisch
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Aufbausäulen
Anbau-Aufbausäule für PROFI Standard Anbautische, Nutzhöhe 600 mm | WPK9019.3003

Aufbaukomponenten sorgen dafür, dass aus einem Arbeitstisch ein voll ausgebauter Arbeitsplatz entsteht. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.

Die Aufbausäule mit einer Nutzhöhe von 600 mm, bei einer Gesamthöhe von 1200 mm, kann an allen Arbeitstischen PROFI Standard verwendet werden.

Die in Rubinrot RAL 3003 hochwertig pulverbeschichtete Aufbausäule ist aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl gefertigt. Sie dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Diese können im 30 mm Raster höhenverstellt werden.

Belastbar sind zwei Aufbausäulen = eine Aufbaukomponenteneinheit, mit 120 kg. Die Aufbausäule verfügen über eine Nutzhöhe von 600 mm und eine Tiefe von 55 mm. Die einzelne Aufbausäule hat hierbei eine Breite von 60 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen).

Die zu ergänzende Grundeinheit können Sie unter der Produkt-Nummer: WPK9019.3003 bestellen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Produkttyp:
Aufbaukomponente
Serienname:
PROFI
Tragkraft kg:
120
Nutzhöhe mm:
600
Für Tischausführung:
Anbautisch
Serienunabhängig:
Nicht serienunabhängig
Für Tischbreite mm:
1500
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Aufbausäulen Systemarbeitsplatz, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, arbeitsplatzsysteme höhenverstellbar, aufbau arbeitstisch, manuflex ansatztisch, Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Werkbanksystem Profi,Komplett Tisch,Kompletter Arbeitstisch,Werkbank komplett,Werkbanksystem,Einzekwerkbank,Reihenwerkbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Spezial,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Elektrohydraulik,Elektrohydraulik-Höhenverstellung,Elektrohydraulik-Höheneinstellung,Elektro,Elektroeinstellung,Elektrohöheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.7016
ab € 78,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.9006
ab € 79,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.5007
ab € 79,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.0001
ab € 79,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.5012
ab € 79,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.7035
ab € 79,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.6011
ab € 79,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.2001
ab € 79,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.3003
ab € 79,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.5021
ab € 79,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1219.9006
ab € 139,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1219.7016
ab € 139,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1219.5007
ab € 140,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1219.0001
ab € 140,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1219.5012
ab € 139,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.