Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Aufbausäulen für MULTIPLAN Anbautische, Nutzhöhe 720 mm, in Rubinrot RAL 3003 | AZK1225.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Aufbausäulen für MULTIPLAN Anbautische, Nutzhöhe 720 mm, in Rubinrot RAL 3003 | AZK1225.3003
Anbau-Aufbausäulen für MULTIPLAN Anbautische, Nutzhöhe 720 mm, in Rubinrot RAL 3003 | AZK1225.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-AZK1225.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AZK1225.3003
EAN/GTIN:
     4045916613018
Suchbegriffe:
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
aufbausäulen systemarbeitsplatz
Anbau-Aufbausäulen für MULTIPLAN Anbautische, Nutzhöhe 720 mm, in Rubinrot RAL 3003 | AZK1225.3003

Aufbausäulen sorgen dafür, dass aus einem Arbeitstisch ein voll ausgebauter Arbeitsplatz entsteht. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.

Das besondere: Mit den MULTIPLAN Aufbauportalen ist die Montage aller Anbaukomponenten an den Aufbausäulen werkzeuglos steckbar. Dies sichert Ihnen eine Reihe von Vorteilen. Die Montage ist sehr einfach und zeitsparend durchzuführen. Auch ein nachträgliches Umpositionieren der Anbaukomponenten ist schnell durchführbar. Sie bleiben stehts flexible wenn der Arbeitsplatz umgerüstet werden muß!

Die Aufbausäule mit einer Nutzhöhe von 720 mm, bei einer Gesamthöhe von 1200 mm, kann an allen Arbeitstischen MULTIPLAN verwendet werden.

Die in Rubinrot RAL 3003 hochwertig pulverbeschichteten Aufbausäulen sind aus dreiseitig im 38 mm Raster gelochtem Profilstahl gefertigt. Sie dienen zur werkzeuglosen Steck-Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Diese können im 38 mm Raster höhenverstellt werden.

Belastbar sind die Aufbausäulen Paarweise immer mit 300 kg. Die Aufbausäule verfügt über eine Nutzhöhe von 720 mm und eine Tiefe von 66 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 66 mm. Die Aufbausäule wird direkt an das Tischgestell montiert. Die Befestigung erfolgt per Steck-Schraubmontage.

Die zu ergänzende Grundeinheit können Sie unter der Produkt-Nummer: bestellen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Aufbausäulen
Serienname:
MULTIPLAN
Nutzhöhe mm:
720
Für Tischausführung:
Anbautisch
Serienunabhängig:
Nicht serienunabhängig
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.9006
ab € 361,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.7016
ab € 360,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.5007
ab € 363,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.0001
ab € 361,55*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.5012
ab € 361,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.7035
ab € 361,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.6011
ab € 359,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.2001
ab € 361,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.3003
ab € 359,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1207.5021
ab € 361,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1208.9006
ab € 376,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1208.7016
ab € 375,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1208.5007
ab € 374,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1208.0001
ab € 375,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1208.5012
ab € 375,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.