Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauwerkbankgestell PROFI Spezial ohne Platte, BxTxH = 1250 x 700 x 700-1000 mm | WPK7000.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauwerkbankgestell PROFI Spezial ohne Platte, BxTxH = 1250 x 700 x 700-1000 mm | WPK7000.3003
Anbauwerkbankgestell PROFI Spezial ohne Platte, BxTxH = 1250 x 700 x 700-1000 mm | WPK7000.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK7000.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK7000.3003
EAN/GTIN:
     4045916946079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugestell Werkbank
Anbauwerkbank
Anbauwerkbankgestell
Werkbankanbaugestell
Anbauwerkbankgestell PROFI Spezial ohne Platte, BxTxH = 1250 x 700 x 700-1000 mm | WPK7000.3003

Das Anbauwerkbankgestell PROFI Spezial in Rubinrot RAL 3003, 1250 mm breit und 700 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenwerkbank, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Fertigungsarbeitsplatz. Das Werkbankgestell PROFI Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 700-1000 mm plus Werkbankplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist die Werkbank für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003.

Das Gestell wird ohne Werkbankplatte ausgeliefert. Sie können selbstverständlich das Gestell mit einer Platte Ihrer Wahl aus unserem reichhaltigen Angebot ergänzen oder das Gestell mit einer bereits bestehenden Tisch- oder Werkbankplatte kombinieren. Auch überstehende Platten sind möglich. Bitte fragen Sie im Zweifel an. Wir beraten Sie gern!

ACHTUNG! Für eine Anbauwerkbankgestell ist eine Grundwerkbank erforderlich (Grundwerkbankgestell PROFI Spezial Produkt-Nummer: WPK6000.3003).

Auf Anfrage ist die Werkbank PROFI Spezial auch in leitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Anbautisch/Baukasten
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Ohne Platte
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Tiefe mm:
700
Serienname:
PROFI Spezial
Tragkraft kg:
1000
Höhe mm:
700-1000
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Breite mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: anbauwerkbank ohne platte, anbaugestell werkbank, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Spezial,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.0001
ab € 69,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.2001
ab € 64,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.3003
ab € 64,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5007
ab € 63,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5012
ab € 63,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5021
ab € 64,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.6011
ab € 63,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7016
ab € 63,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7035
ab € 64,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.9006
ab € 64,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK7000.0001
ab € 157,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK7000.2001
ab € 157,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK7000.5007
ab € 156,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK7000.5012
ab € 156,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK7000.5021
ab € 157,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.