Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauwerkbankgestell PROFI Standard ohne Platte, BxTxH = 1250 x 700 x 800 mm | WPK4000.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauwerkbankgestell PROFI Standard ohne Platte, BxTxH = 1250 x 700 x 800 mm | WPK4000.5007
Anbauwerkbankgestell PROFI Standard ohne Platte, BxTxH = 1250 x 700 x 800 mm | WPK4000.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK4000.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK4000.5007
EAN/GTIN:
     4045916932867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugestell Werkbank
Anbauwerkbank
Anbauwerkbankgestell
Werkbankanbaugestell
Anbauwerkbankgestell PROFI Standard ohne Platte, BxTxH = 1250 x 700 x 800 mm | WPK4000.5007

Das Anbauwerkbankgestell PROFI Standard in Brillantblau RAL 5007, 1250 mm breit, 700 mm tief und 800 mm hoch, ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Die Werkbank PROFI ist als Einzel- sowie auch als Reihenwerkbank einsetzbar. Insbesondere Arbeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung finden hier Ihren Platz, aber auch komplett ausgestattete Fertigungs- oder Montagearbeitsplätze lassen sich aufgrund des vielfältigen Zubehörs mit der Werkbank PROFI realisieren. Die Stabilität verdankt das Werkbankgestell Ihrer sehr hohen Tragkraft von 2000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung).

Das selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 60 x 60 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007.

Das Gestell wird ohne Werkbankplatte ausgeliefert. Sie können selbstverständlich das Gestell mit einer Platte Ihrer Wahl aus unserem reichhaltigen Angebot ergänzen oder das Gestell mit einer bereits bestehenden Tisch- oder Werkbankplatte kombinieren. Auch überstehende Platten sind möglich. Bitte fragen Sie im Zweifel an. Wir beraten Sie gern!

ACHTUNG! Für ein Anbauwerkbankgestell PROFI Standard ist ein Grundwerkbankgestell erforderlich (Grundwerkbankstell PROFI Standard Produkt-Nummer: WPK3000.5007).

Auf Anfrage ist die Werkbank PROFI Standard auch in leitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Anbautisch/Baukasten
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Ohne Platte
Tischhöhe mm ohne Platte:
800
Tiefe mm:
700
Serienname:
PROFI Standard
Tragkraft kg:
2000
Höhe mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Breite mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: anbauwerkbank ohne platte, anbaugestell werkbank, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Standard,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.0001
ab € 69,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.2001
ab € 63,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.3003
ab € 64,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5007
ab € 64,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5012
ab € 64,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5021
ab € 63,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.6011
ab € 64,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7016
ab € 64,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7035
ab € 63,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.9006
ab € 63,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4000.0001
ab € 114,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4000.2001
ab € 114,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4000.3003
ab € 115,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4000.5012
ab € 114,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK4000.5021
ab € 114,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.