Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelteil für Wertfachschrank aus Holz, HxBxT: 1865 x 980 x 520 mm | GWK3612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelteil für Wertfachschrank aus Holz, HxBxT: 1865 x 980 x 520 mm | GWK3612
Mittelteil für Wertfachschrank aus Holz, HxBxT: 1865 x 980 x 520 mm | GWK3612
Artikel-Nr.:
     C9620-GWK3612
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     GWK3612
EAN/GTIN:
     4064577220007
Suchbegriffe:
Garderobenschrankmittelteil
Mittelteil Garderobenschrank
Wertfachschrank Mittelteil
Wertfachschrankmittelteil
Mittelteil für Wertfachschrank aus Holz, HxBxT: 1865 x 980 x 520 mm | GWK3612

Der Wertfachschrank aus Holzwerkstoff ist die Alternative zu den gängigen Garderobenschränken aus Stahl, wenn es auf den Wohlfühleffekt ankommt. Auch sorgt er für eine angenehme Geräuschkulisse durch die lärmdämpfende Eigenschaft des Holzwerkstoffes.

Das Mittelteil hat 2 Abteile mit einer lichten Breite von 980 mm.

Der Mittelteil verfügt über eine Kleiderstange und einen Einlegeboden und ist daher zu großflächiger Aufhängung Ihrer Kleider mit Hutbodenablage und Abdeckplatte gedacht. Er kann wahlweise zwischen zwei Wertfachschränken oder einseitig mit Abschlusswand montiert werden.

Der Sockel ist aus Stahlblech gefertigt und in Alusilber hochwertig pulverbeschichtet, er ist 100 mm hoch, mit 10 mm Höhenausgleich.

Das Mittelteil hat eine Höhe von 1865 mm, eine Breite von 980 mm und eine Tiefe von 520 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Holzwerkstoff
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1865
Abteilbreite mm:
460
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
520
Farbe Gestell:
Alusilber
Breite mm:
980
Farbe Korpus:
Ahorn
Farbe Front:
Alusilber
Weitere Suchbegriffe: Wertfachschrank,Würfelschrank,Wertfachschrank aus Holz,Holzwertfachschrank,Reihengarderobe,Garderobenanlage,Sitzbänke,Garderobenbänke,Garderobenschrank,Holzgarderobenschrank,Holzgarderobe,Garderobe aus Holz,Garderobenschrank aus Holz,Kleiderschrank,Bürogarderobenschrank,Bürogarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3473
ab € 171,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3610
ab € 170,01*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3611
ab € 170,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3614
ab € 171,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.