| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-GWK3611 Herst.-Nr.: GWK3611 EAN/GTIN: 4064577219995 |
| |
|
| | |
| Mittelteil für Wertfachschrank aus Holz, HxBxT: 1865 x 980 x 520 mm | GWK3611
Der Wertfachschrank aus Holzwerkstoff ist die Alternative zu den gängigen Garderobenschränken aus Stahl, wenn es auf den Wohlfühleffekt ankommt. Auch sorgt er für eine angenehme Geräuschkulisse durch die lärmdämpfende Eigenschaft des Holzwerkstoffes. Das Mittelteil hat 2 Abteile mit einer lichten Breite von 980 mm. Der Mittelteil verfügt über eine Kleiderstange und einen Einlegeboden und ist daher zu großflächiger Aufhängung Ihrer Kleider mit Hutbodenablage und Abdeckplatte gedacht. Er kann wahlweise zwischen zwei Wertfachschränken oder einseitig mit Abschlusswand montiert werden. Der Sockel ist aus Stahlblech gefertigt und in Lichtgrau hochwertig pulverbeschichtet, er ist 100 mm hoch, mit 10 mm Höhenausgleich. Das Mittelteil hat eine Höhe von 1865 mm, eine Breite von 980 mm und eine Tiefe von 520 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Holzwerkstoff | Einsatzbereich: | Sozialräume | Höhe mm: | 1865 | Abteilbreite mm: | 460 | Verkaufseinheit: | VE | Tiefe mm: | 520 | Farbe Gestell: | Lichtgrau | Breite mm: | 980 | Farbe Korpus: | Lichtgrau | Farbe Front: | Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wertfachschrank,Würfelschrank,Wertfachschrank aus Holz,Holzwertfachschrank,Reihengarderobe,Garderobenanlage,Sitzbänke,Garderobenbänke,Garderobenschrank,Holzgarderobenschrank,Holzgarderobe,Garderobe aus Holz,Garderobenschrank aus Holz,Kleiderschrank,Bürogarderobenschrank,Bürogarderobe |
| | |
| |