Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC232-20.0W4BC-WJ30ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7353973
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC232-20.0W4BC-WJ30ED
EAN/GTIN:
     4042446284329
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC232 • Perform • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 35° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30ED • Dc=20mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC232-20.0W4BC-WJ30ED
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
20 mm
A5:
19 mm
B2:
38 mm
B3:
54 mm
B5:
104 mm
B6:
54 mm
B71:
79 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,39 kg
E2:
8 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
35 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30ED
H4:
H
H5:
AlCrSiN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC232-20.0W4BC-WJ30ED
D c:
20 mm
L c:
38 mm
l 3:
52 mm
d 2:
19 mm
l 1:
104 mm
l 4:
54 mm
d 1:
20 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.200
ab € 31,83*
Sonstiges
WALTER
C330.26.200
ab € 34,25*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 285,98*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,58*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 246,48*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,47*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 314,78*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 057
ab € 329,89*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 060
ab € 351,19*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 100
ab € 348,79*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 349,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.