Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC232-20.0W2B-WJ30ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7022540
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC232-20.0W2B-WJ30ED
EAN/GTIN:
     4042446271428
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC232 • Perform • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 35° • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30ED • Dc=20mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
MC232-20.0W2B-WJ30ED
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
20 mm
B2:
32 mm
B3:
54 mm
B5:
104 mm
B71:
79 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,388 kg
E2:
8 °
E3:
4 °
E4:
30 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
35 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30ED
H4:
H
H5:
AlCrSiN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC232-20.0W2B-WJ30ED
D c:
20 mm
L c:
32 mm
l 1:
104 mm
l 4:
54 mm
d 1:
20 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.200
ab € 31,92*
Sonstiges
WALTER
C330.26.200
ab € 34,15*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,96*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,75*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,62*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,25*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,51*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,05*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,76*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 316,79*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 057
ab € 332,45*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 060
ab € 347,99*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 100
ab € 350,50*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 349,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.