Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrnutenfräser MC716-09.7W3A-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6959911
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC716-09.7W3A-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446270766
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser MC716 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 30° • Typ 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=9,7mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
MC716-09.7W3A-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
9,7 mm
B2:
11 mm
B3:
26 mm
B5:
66 mm
B71:
46 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,073 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
20 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
30 °
G2:
0,25 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 K
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC716-09.7W3A-WJ30TF
D c:
9,7 mm
l 11:
0,3 mm
L c:
11 mm
l 1:
66 mm
l 4:
26 mm
d 1:
10 mm
Z:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 27,18*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,46*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 29,79*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 32,07*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 255,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,44*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,46*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.