Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrnutenfräser MC716-09.0W3A-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6959909
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC716-09.0W3A-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446270742
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser MC716 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 30° • Typ 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=9mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
MC716-09.0W3A-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
9 mm
A5:
9,05 mm
B2:
10 mm
B3:
26 mm
B5:
66 mm
B71:
46 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,07 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
20 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
30 °
G2:
0,25 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 K
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC716-09.0W3A-WJ30TF
D c:
9 mm
l 11:
0,3 mm
L c:
10 mm
l 1:
66 mm
l 4:
26 mm
d 1:
10 mm
Z:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 27,01*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,19*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 29,82*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 31,83*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,64*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,20*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,02*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.