Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer D7063100-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5201811
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D7063100-M4
EAN/GTIN:
     4042446156602
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
walter gewindeformer m4
HSS-E Maschinen-Gewindeformer • Protodyn® C • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6GX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • M 4 • P=0,7mm
Weitere Informationen:
J21:
D7063100-M4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
4 mm
A25:
M 4
A3:
0,7 mm
A5:
6GX
A6:
3,23 mm
B1:
12 mm
B2:
21 mm
B3:
69 mm
B4:
2,632 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0045
C3:
4,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
5
D7:
0,009 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
D7063100-M4
D N:
M 4
P:
0,7 mm
l 1:
63 mm
L c:
12 mm
l 3:
21 mm
d 1:
4,5 mm
⃞:
3,4 mm
l 9:
6 mm
N:
5
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, gewindeformer m4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.045
ab € 60,02*
Sonstiges
WALTER
C340.20.045
ab € 63,43*
Sonstiges
WALTER
C340.25.045
ab € 70,71*
Sonstiges
WALTER
C340.32.045
ab € 77,15*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,16*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,29*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,65*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.