Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 2021616-M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5075937
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2021616-M2
EAN/GTIN:
     4042446113100
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel-gewindebohrer m2
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® TiNi • Schälanschnitt • ≤2xD • M/6HX • ~DIN 371 • TICN • geeignet für Durchgangsbohrung • M 2 • P=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
2021616-M2
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
2 mm
A25:
M 2
A3:
0,4 mm
A5:
6HX
A6:
1,58 mm
B1:
8 mm
B2:
8 mm
B3:
45,8 mm
B4:
1,8 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0028
C3:
2,8 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
2
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
S
H5:
TiCN
J1:
~DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
2021616-M2
D N:
M 2
P:
0,4 mm
l 1:
45 mm
L c:
8 mm
l 3:
8 mm
d 1:
2,8 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
2
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,58*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,71*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,26*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 724,71*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 724,12*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 738,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.