Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-6.46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5072726
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1352HUN-6.46
EAN/GTIN:
     4031132140629
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN • Zylinderschaft • DIN 212 • linksgedrallte Nut • Dc=6,46mm
Weitere Informationen:
J21:
F1352HUN-6.46
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
6,46 mm
B3:
63,7 mm
B4:
63 mm
B5:
101 mm
B71:
101 mm
B8:
0,7 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0063
C3:
6,3 mm
C31:
h9
C4:
38 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
7 °
D6:
4500 1/min
D7:
0,026 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1352HUN-6.46
D c:
6,46 mm
L c:
28 mm
l 1:
101 mm
l 5:
38 mm
d 1:
6,3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,05*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,42*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,80*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 31,83*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,44*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,98*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,96*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,55*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.