Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1342-6.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5071779
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1342-6.5
EAN/GTIN:
     4031132186696
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1342 • Zylinderschaft • DIN 212 • gerade Nut • Dc=6,5mm
Weitere Informationen:
J21:
F1342-6.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
6,5 mm
B3:
63,7 mm
B4:
63 mm
B5:
101 mm
B71:
101 mm
B8:
0,7 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0063
C3:
6,3 mm
C31:
h9
C4:
38 mm
D1:
6
D2:
N
D3:
0 °
D6:
4500 1/min
D7:
0,026 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1342-6.5
D c:
6,5 mm
L c:
28 mm
l 1:
101 mm
d 1:
6,3 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,03*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,51*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,92*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 31,83*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,44*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,90*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 255,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,43*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,41*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.