Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1244-12.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060328
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1244-12.5
EAN/GTIN:
     4031132041490
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=12,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1244-12.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
12,5 mm
B3:
107,254 mm
B4:
87 mm
B5:
151 mm
B6:
101 mm
B7:
2,914 mm
B71:
148,09 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0125
C3:
12,5 mm
C31:
f11
C4:
43,75 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,11 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1244-12.5
D c:
12,5 mm
L c:
87 mm
l 1:
151 mm
l 2:
101 mm
d 1:
12,5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,27*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,95*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 32,09*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 259,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,22*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,14*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 325,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,31*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,40*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,99*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.