Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499 C340.20.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-5025837
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C340.20.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499 C340 • metrisch • d1=ER20/20,8mm • d11=8mm
Weitere Informationen:
J21:
C340.20.080
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A4:
20,8 mm
A5:
20 mm
B5:
31,5 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0200
C51:
ZYL
C52:
21
C54:
1
C55:
5
C6:
0080
C8:
20,34 mm
D7:
0,039 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C340.20.080
Spannzangen:
ER20
d 11:
8 mm
l 1:
31,5 mm
SW:
6,2 mm
Masse (Gewicht):
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,58*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,66*
Sonstiges
WALTER
C3-391.14-20 045
ab € 300,42*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-20 052
ab € 317,08*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-20 055
ab € 331,59*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-20 060
ab € 347,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.100.ER20
ab € 159,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER20
ab € 219,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER20
ab € 159,25*
Sonstiges
WALTER
C3-391.14-20 050
ab € 300,27*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-20 057
ab € 316,64*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-20 060
ab € 329,84*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-20 065
ab € 347,65*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER20
ab € 144,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.