Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter C. C3-391.14-20 045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter C.
ER-Spannzangenfutter C.
ER-Spannzangenfutter C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5040063
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C3-391.14-20 045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER-Spannzangenfutter C.-391.14 • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • ISO 26623 • d1=C3 • d11=ER20
Weitere Informationen:
J21:
C3-391.14-20 045
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
35 mm
A5:
35 mm
B1:
45 mm
B3:
45 mm
B4:
64 mm
B71:
33,5 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C4:
19 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
8
C55:
5
C6:
0200
D6:
55000 1/min
D7:
0,224 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
C3-391.14-20 045
d 1:
C3
d 11:
1-13
d 12:
35 mm
l 4:
45 mm
Spannzangen:
ER20
Masse (Gewicht):
0,22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,61*
€ 421,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,11*
€ 417,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,04*
€ 392,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,60*
€ 377,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,52*
€ 356,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1539
ab € 25,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.