| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4933471415 Herst.-Nr.: 4933471415 EAN/GTIN: 4058546290436 |
| |
|
| | |
| Trommelwechsel auf Knopfdruck Anzeige und Aufzeichnung auf mehreren Bildschirmen 500-GB-SSD-Laufwerk Mit einem Knopfdruck leicht zwischen den Trommeln wechseln Integriertes WLAN, um sich mit dem MILWAUKEE® Akku-Monitor und Tablet oder dem Handy zu verbinden Teilen von benutzerdefinierten Berichten Anzeige und Aufzeichnung auf mehreren Bildschirmen ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Auf einem 500-GB-SSD-Laufwerk werden mehrere Arbeitsberichte gespeichert und bei Bedarf extrahiert USB 3.0 und USB-C Anschlüsse Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus Integrierte Kabelortung zur Verfolgung des Schubkabels mit 33 kHz oder 83 kHz
Weitere Informationen: | | AAI036001: | 3.9 kg | AAI049002: | M18 | AAJ476001: | 0 | AAK660004: | im Karton | AAL897004: | nein | AAO663003: | 4058546290436 | AAR723002: | Li-ion | AAS636001: | 1x USB-C Kabel | AAW913001: | M18 SISH-0 | BAC955006: | 18 V | Akku: | Li-ion | Akku im Lieferumfang: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Akkukapazität [Ah]: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Akkusystem: | M18 | Bezeichnung: Modellvariante: | M18 SISH-0 | GTIN: | 4058546290436 | Geliefert in 1: | im Karton | Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: | 3.9 (M18 B5) | Ladegerät im Lieferumfang: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten | Spannung [V]: | 18 | Standardausrüstung: | Lieferumfang 1x USB-C Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inspektionskamera, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku-inspektionskamera milwaukee, akku inspektionskamera, M18SISH-0 SMART F. INSPEKTIONSKAMERA XXX |
| | |
| |