Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FMDP-0C AkkuMagnetkernbohreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FMDP-0C AkkuMagnetkernbohreinheit XXX
M18FMDP-0C AkkuMagnetkernbohreinheit XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451636
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451636
EAN/GTIN:
     4002395142330
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
AUTOSTOP™ Bewegungserkennung
Permanentmagnet
19 mm Weldon Schnellwechselaufnahme
FUEL™ Technologie bietet kabelgebundene Bohrleistung mit stärkster Magnethaltekraft auf 1/4˝ Stahl und 40 x 18 mm Löcher
AUTOSTOP™ Abhebe-Erkennung: Erkennt eine übermäßige Rotation und unterbricht automatisch die Stromzufuhr zum Bohrer, um den Anwender zu schützen
Der Permanentmagnet mit einer Haftkraft von 8.890 N verhindert ein versehentliches Deaktivieren des Magneten und bietet so einen besseren Schutz für den Anwender und eine einfache Ausrichtung
2-Gang-Getriebe für optimierte Bohrgeschwindigkeit mit 400 und 690 U/min bei Verwendung von Jahresfräsern oder Spiralbohrern
Maximale Bohrleistung von 38 mm bei Verwendung von Jahresfräsern und Spiralbohrern mit 13 mm Zylinderschaft
Werkzeuglose 19 mm Weldon-Aufnahme für schnellen und einfachen Zubehörwechsel
Integrierter Magnetschmierstofftank zur Befestigung an der Maschine oder am Material, insbesondere beim Bohren in vertikaler Lage
146 mm Hublänge für die Verwendung von unterschiedlichem Zubehör
Werkzeuglos abnehmbarer Griff für Rechts- und Linkshänder
Integrierte LED-Beleuchtung zur Beleuchtung der Arbeitsfläche
Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. Milwaukee®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-® M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
690 1/min
AAI036001:
13.0 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
nein
AAO663003:
4002395142330
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Kühlmittelbehälter mit Schlauch, Magnetischer Kühlmittelbehä
AAW913001:
M18 FMDP-0C
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
13.0 kg
EF011125:
400 1/min
EF011126:
690 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FMDP-0C
By technology:
FUEL™
GTIN:
4002395142330
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
13.0 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
400 / 690
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang Kühlmittelbehälter m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.371,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,36*
€ 1.684,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,65*
€ 1.671,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,24*
€ 1.646,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,11*
€ 1.637,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,23*
€ 1.631,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.