Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Polierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933447791
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447791
EAN/GTIN:
     4002395006557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
2-Gang-Getriebe mit Drehzahlelektronik für präzise Polier- und Schleifarbeiten<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe<br> 76 mm Polierteller- und 50 mm Schleifteller-Größe für schnellen Arbeitsfortschritt<br> Durch die lange Laufzeit können die meisten Anwendungen mit einer Akkuladung erledigt werden<br> Sehr kompaktes Design mit nur 130 mm Länge<br> Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel<br> Der abnehmbare Handgriff mit Softgrip-Auflage ist in zwei Positionen arretierbar<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang:
0 - 2800 min¹
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang:
0 - 8300 min¹
Scheibendurchmesser:
76 mm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.0 (M12 B2) kg
Spindelgewinde:
M9 x 0.75
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,48*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,90*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,98*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,55*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 71,16*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 48,55*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,22*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 137,07*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,03*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 137,55*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 97,86*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 82,24*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 54,14*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,21*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.