Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Schlag-Schraubendreher
>
Schlagschraubendreherbit Phillips
>
Artikel
Schrauberbit Phillips
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4932471565
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4932471565
EAN/GTIN:
4058546294649
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör</li> <li>Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer</li> <li>SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren</li> <li>Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONE™ und einem speziellen Härteverfahren absorbiert die Schlageinwirkungen</li> <li>Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE™ Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE™ Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle</li> </ul>
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Inhalt:
1
Typ:
PH 2
... >
Befestigen
>
Shockwave schlagfeste Bits
>
PH Schrauberbits
Weitere Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Schlag-Schraubendreher-Bit
,
Phillips-Schlag-Schraubendreher-Bit
,
Phillips-Schlagschraubendreherbit
,
Schlag-Schraubendreher-Bit (Phillips)
,
Schlag-Schraubendreher-Bit PH
,
Schlag-Schraubendreher-Bit Phillips
,
Schlagschraubendreherbit PH
,
Schlagschraubendreherbit Phillips
,
bits ph2
,
bit (phillips)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schrauberbit Phillips
Milwaukee
4932430850
€ 0,73*
Ähnlich
Schrauberbit Phillips
Milwaukee
4932471564
€ 1,75*
Ähnlich
Schrauberbit Phillips
Milwaukee
4932430851
€ 2,03*
Ähnlich
Schrauberbit Phillips
Milwaukee
4932430852
€ 0,73*
Ähnlich
Schrauberbit Phillips
Milwaukee
4932430854
€ 1,72*
Ähnlich
Schrauberbit Phillips
Milwaukee
4932430856
€ 2,04*
Ähnlich
Schrauberbit Phillips
Milwaukee
4932430857
€ 0,73*
Ähnlich
Schrauberbit Phillips
Milwaukee
4932430858
€ 1,75*
Ähnlich
Schrauberbit Phillips
Milwaukee
4932430859
€ 2,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.