Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430850
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430850
EAN/GTIN:
     4002395385126
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör</li> <li>Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer</li> <li>SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren</li> <li>Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONE™ und einem speziellen Härteverfahren absorbiert die Schlageinwirkungen</li> <li>Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE™ Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE™ Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle</li> </ul>
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Blister
Gesamtlänge:
25 mm
Inhalt:
2
Typ:
PH 1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,73*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932471564
€ 1,73*
Ähnlich
Milwaukee
4932430851
€ 2,03*
Ähnlich
Milwaukee
4932430852
€ 0,73*
Ähnlich
Milwaukee
4932430854
€ 1,73*
Ähnlich
Milwaukee
4932430856
€ 2,04*
Ähnlich
Milwaukee
4932471565
€ 3,22*
Ähnlich
Milwaukee
4932430857
€ 0,73*
Ähnlich
Milwaukee
4932430858
€ 1,75*
Ähnlich
Milwaukee
4932430859
€ 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.