Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 4-fach / Steckerleiste aus hochwertigem Aluminium (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 1,8m Kabel, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1391030400
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391030400
EAN/GTIN:
     4007123677375
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Die Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 4-fach im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) und platzsparenden Steckdosen in 45°-Anordnung kann zudem dank innovativem Befestigungskonzept an der Wand oder auch am Tischbein montiert werden. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
  • Extra robuste Stabilität im schlanken Design
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Kabel: 1,8m H05VV-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennenstuhl 4-fach steckdosenleiste 1,8m, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 230v, steckdosenleiste, steckdosenleiste wandmontage, steckdosenleiste mit schalter, steckdosenleiste schreibtisch, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose wandmontage, steckdosenleiste 4-fach schwarz, steckdosenleiste für büro, steckdosenleiste brennenstuhl, steckerleiste, mehrfachsteckdose 4-fach, mehrfachsteckdose 4-fach schwarz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160610
ab € 31,8661*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391030200
ab € 30,3887*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391030601
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.