| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1391030200 Herst.-Nr.: 1391030200 EAN/GTIN: 4007123677429 |
| |
|
| | |
| Die Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 12-fach mit 2x 6-fach schaltbare Steckdosen im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) und platzsparenden Steckdosen in 45°-Anordnung kann zudem dank innovativem Befestigungskonzept an der Wand oder auch am Tischbein montiert werden. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
- Extra robuste Stabilität im schlanken Design
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Kabel: 3 m H05VV-F 3G1,5
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennenstuhl steckdosenleiste 12-fach, steckdosenleiste mit euroanschluss, brennenstuhl steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste, steckdosenleiste wandmontage, steckdosenleiste mit schalter, steckdosenleiste schreibtisch, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose wandmontage, steckdosenleiste 6-fach schwarz, steckdosenleiste für büro, steckdosenleiste brennenstuhl, steckerleiste, mehrfachsteckdose 12-fach, mehrfachsteckdose 12-fach schwarz |
| | |
| |