Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Protect-Line Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (3m Kabel, mit Schalter, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1391010600
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391010600
EAN/GTIN:
     4007123677092
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Premium-Protect-Line 6-fache Steckdosenleiste mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Überspannungsschutz Steckdosenleiste dient als sicherer Schutz für Ihre angeschlossenen Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A. Die Steckerleiste mit 60.000 A Überspannungsschutz verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter
  • Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Innovatives Befestigungskonzept
  • Sicherungsautomat 16 A
  • Kabellänge 3m
  • Nennstrom 16 A
  • Entstörfilter EMI/RFI
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, 6 fach steckdosenleiste brennenstuhl 3meter, überspannungssteckdosenleiste 6fach, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, steckdosenleiste mit überspannungsschutz, steckerleiste 3m kabel 6 fach überspannungsschutz, steckerleiste mit blitzschutz, gaming steckdosenleiste mit überspannungsschutz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,6528*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,7828*
€ 71,1415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,3028*
€ 69,3803
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,9728*
€ 65,4176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,6328*
€ 62,633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,2228*
€ 60,9551
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,6528*
€ 55,5168
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1391010620
ab € 69,0231*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391010610
ab € 60,2841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.