Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Protect-Line Steckdosenleiste 6-fach mit USB und Überspannungsschutz (3m Kabel, mit Schalter, 2x USB max. 3100 mA, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1391010610
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391010610
EAN/GTIN:
     4007123677061
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Premium-Protect-Line 6-fach Mehrfach-Steckdosenleiste mit 2 USB-Ladebuchsen und 3m Kabel dient als sicherer Schutz für Ihre angeschlossenen Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A. Die Steckerleiste mit 60.000 A Überspannungsschutz verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter
  • Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Innovatives Befestigungskonzept
  • Gesamtladestrom max. 3100 mA
  • Sicherungsautomat 16 A
  • Nennstrom 16 A
  • Entstörfilter EMI/RFI
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,1841*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,2741*
€ 89,5762
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,5941*
€ 86,387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,6841*
€ 81,7341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,6541*
€ 79,3184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,1841*
€ 71,6191
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.