| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1171250242 Herst.-Nr.: 1171250242 EAN/GTIN: 4007123684960 |
| | |
|
| | |
| Der LED Strahler JARO 3060 P zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 20W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) und einer Scheibe aus Sicherheitsglas für zusätzlichen Stoßschutz eignet sich der Fluter sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Der Bewegungsmelder mit einstellbarem Dämmerungsschalter ist horizontal und vertikal drehbar und löst bei einem Erfassungsbereich von bis zu 10m und einem 180° Erfassungswinkel automatisch Licht aus. Die Leuchtdauer lässt sich nach Belieben einstellen - von 10 Sekunden bis ca. 5 Minuten. Die verbauten Everlight SMD-LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Der Infrarot-Bewegungsmelder sorgt für eine ideale, automatische Ausleuchtung von beispielsweise Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports und dient dadurch für eine erhöhte Sicherheit. Zudem überzeugt die Leuchte durch folgende Eigenschaften: - Leistung: 20W
- Lichtstrom: 2300lm
- Mit Infrarot-Bewegungsmelder: drehbar, Einschaltdauer regelbar
- Frontscheibe: aus Sicherheitsglas
- Farbtemperatur: 6500K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsschalter, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, brennstuhl led arbeitslampe, led spot, leuchtmittel led spot, led strahler außen, led strahler innen, wandstrahler innen, led fluter, außenstrahler mit bewegungsmelder, strahler mit bewegungsmelder, wandstrahler, led strahler mit bewegungsmelder, außenstrahler, led strahler, led außenstrahler |
| | |
| |