| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1153110126 Herst.-Nr.: 1153110126 EAN/GTIN: 4007123667499 |
| | |
|
| | |
| Die einzeln schaltbare Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat ermöglicht es, bis zu 6 verschiedene Geräte bequem einzeln zu schalten. Die Steckerleiste verfügt über einen Hauptschalter (2-polig) und 6 Geräteschalter (ebenfalls 2-polig), welche alle beleuchtet sind und somit zur schnellen und sicheren Kontrolle dienen. Die 6-fach Mehrfachsteckdose überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Kabellänge: 2m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Steckdosen gesamt: 6
- Max. Strombelastbarkeit: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennestuhl steckdosenleiste 2m 6-fach weiß, hauptschalter, hauptschalter 2pol, mehrfachsteckdose mit schalter, steckdosenleiste, steckdosenleiste mit schalter, brennenstuhl, steckerleiste, steckerleiste mit schalter, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose einzeln schaltbar, brennenstuhl steckdosenleiste |
| | |
| |