Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Line Technik Steckdosenleiste 6-fach mit permanenten und schaltbaren Steckdosen (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 3m Kabel, Steckdosenleiste Wandmontage, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Artikel-Nr.:
     C956-1951160600
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160600
EAN/GTIN:
     4007123624522
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Premium-Line 6er Steckdosenleiste in der Farbe schwarz/grau und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Mehrfachsteckdose bietet 2x permanent und 4x schaltbare Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, sodass diese auch für Winkelstecker geeignet sind. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff
  • Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Praktische Kabelaufnahme
  • Mit Aufhänge-Vorrichtung
  • Stecksystem DE
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl technik steckdosenleiste, brennstuhl internet-steckdosenleiste, brennstuhl, brennstuhl mehrfachsteckdose, brennstuhl mehrfach-stecker, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, mehrfach-stecker mit schalter, mehrfach-stecker schwarz, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, mehrfachstecker 6-fach, mehrfach-stecker 6-fach, steckdosenleiste 6-fach, mehrfachsteckdose 6-fach, mehrfach-stecker 3m, steckdosenleiste 3m, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachstecker 3m, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste montierbar, steckdosenleiste befestigung, steckdosenleiste wandhalterung, steckdosenleiste wandbefestigung, wandmontage, mehrfach-stecker wandmontage, montierbar, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachstecker montierbar, mehrfach-stecker montierbar, steckdosenleiste für wand
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,4836*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,2036*
€ 27,6123
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,0936*
€ 27,4814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,8836*
€ 26,0415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,8836*
€ 24,8515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,9736*
€ 23,7686
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,4836*
€ 20,8055
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160610
ab € 33,9643*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,94*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.