| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1153110116 Herst.-Nr.: 1153110116 EAN/GTIN: 4007123667482 |
| | |
|
| | |
| Die einzeln schaltbare Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat ermöglicht es, bis zu 6 verschiedene Geräte bequem einzeln zu schalten. Die Steckerleiste verfügt über einen Hauptschalter (2-polig) und 6 Geräteschalter (ebenfalls 2-polig), welche alle beleuchtet sind und somit zur schnellen und sicheren Kontrolle dienen. Die 6-fach Mehrfachsteckdose überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Kabellänge: 2m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Steckdosen gesamt: 6
- Max. Strombelastbarkeit: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6fach schwarz 2m, hauptschalter, hauptschalter 2pol, mehrfachsteckdose mit schalter, steckdosenleiste, steckdosenleiste mit schalter, brennenstuhl, steckerleiste, steckerleiste mit schalter, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose einzeln schaltbar, brennenstuhl steckdosenleiste |
| | |
| |