Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 3.000 ml, LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-423100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     423100
EAN/GTIN:
     4007228423105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 3000 ml ldpe
enghalsflaschen ldpe
enghalsflasche

Enghalsflaschen 3.000 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=138 mm / Höhe h=300 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 23,8 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 32 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
138
Breite (mm):
138
Höhe (mm):
300
Volumen in L:
3,00
Weitere Suchbegriffe: Flaschen,Vorratsflaschen,Enghalsflasche,Enghalsflaschen,Enghals-Standflasche,Kunststoffflasche,Laborflasche,Probeflasche,Plastikflasche,Plastikbehälter,Laborbedarf,Blasteile,Blasformteile,Blasform,Blasformen,Aufbewahrungsbehälter,Verpackungsflasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
422900
ab € 4,00*
Ähnlich
Hünersdorff
422500
ab € 1,00*
Ähnlich
Hünersdorff
423000
ab € 6,28*
Ähnlich
Hünersdorff
422700
ab € 1,67*
Ähnlich
Hünersdorff
422400
ab € 0,83*
Ähnlich
Hünersdorff
422800
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.