Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 1.000 ml, LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-422900
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     422900
EAN/GTIN:
     4007228422900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Veralflasche
Verpackungsflasche
Weithalsflasche

Enghalsflaschen 1.000 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=97,5 mm / Höhe h=223,5 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 21,5 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 28 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
98
Breite (mm):
98
Höhe (mm):
224
Volumen in L:
1,00
Weitere Suchbegriffe: Weithalsgewindeflaschen, enghalsflasche pe schraubverschluss 1000 ml, enghalsflaschen pe, enghalsflasche, Flaschen,Vorratsflaschen,Enghalsflasche,Enghalsflaschen,Enghals-Standflasche,Kunststoffflasche,Laborflasche,Probeflasche,Plastikflasche,Plastikbehälter,Laborbedarf,Blasteile,Blasformteile,Blasform,Blasformen,Aufbewahrungsbehälter,Verpackungsflasche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
422500
ab € 1,00*
Ähnlich
Hünersdorff
423000
ab € 6,28*
Ähnlich
Hünersdorff
422700
ab € 1,67*
Ähnlich
Hünersdorff
423100
ab € 9,38*
Ähnlich
Hünersdorff
422400
ab € 0,83*
Ähnlich
Hünersdorff
422800
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.