Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearantrieb E 212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linearantrieb E 212 R
Linearantrieb E 212 R
E 212 R1 mit OL 100
Öffnungsantrieb - E 212 R1 mit OL 90
Artikel-Nr.:
     C9208-015540
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     015540
EAN/GTIN:
     4106030155409
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Kostengünstige und einfache motorische Lösung für die Ansteuerung von mehreren Scheren. Schmale und dezente Optik integriert sich optimal in das Fassadendesign. Öffnungsweite über Hublänge variabel regulierbar und bedarfsgerecht einstellbar. Lastabschaltung und integrierter Endschalter sowie Hub sind einstellbar. Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern die Montage. Anwendungsbereiche: Automatisierung der GEZE Oberlichtöffner OL 90 N, OL 95 und OL 320. Natürliche Lüftung im Fassadenbereich. Einwärts öffnende Kippflügel. Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern. Rahmenmontage.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Höhe:
30 mm
Tiefe:
80 mm
Länge:
211 mm
Betriebstemperaturbereich:
-20 - 60 °C
Hublänge:
70 mm
Art der Hubverkürzung:
Mechanisch
Schutzart IP:
IP42
Gewicht:
0,97 kg
Druckkraft:
1500 N
Zugkraft:
1500 N
Anzahl Adern:
3 Adern
Länge Anschlusskabel:
2 m
Betriebsspannung:
24 V DC
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektro zylinder, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,69*
€ 443,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,58*
€ 424,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,80*
€ 410,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,24*
€ 402,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
008800
ab € 9,30*
Zubehör
GEZE
014499
ab € 9,45*
Zubehör
GEZE
133814
ab € 24,95*
Zubehör
GEZE
043546
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.