Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenkupplung für Stange 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenkupplung für Stange 8 mm
Stangenkupplung für Stange 8 mm
Artikel-Nr.:
     C9208-043546
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     043546
EAN/GTIN:
     4106030435464
Suchbegriffe:
Zubehör Oberlichtöffner
GEZE
geze
Zur Kopplung des E 212 mit der OL 90 N, OL 90 N Klapp auswärts und OL 95 Schere und zur Verbindung von zweier Stangen. Anwendungsbereiche: Zur Kopplung des Elektrolinearantrieb E 212 mit der OL 90 N / OL 95 Schere. Zur Verbindung von zweier Stangen. Für 8 mm Stange.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Länge:
37 mm
Gewicht:
0,025 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
002747
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.