Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger 3HE, 7 TE 6 Port, Aluminium, unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130B10E2-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B10E2-E
EAN/GTIN:
     4251394628332
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
Modulträger für 6 Einzelmodule in Modulbauform 3HE Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium zum Einbau in 3HE Baugruppenträger mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
Silber
Breite:
35.3 mm
Höhe:
128.9 mm
Tiefe:
64.2 mm
Geschirmt:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll modulträger btr, 19 zoll modulträger, 6 fach patchpanel, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.