BASIS eco mit eingebauten Kupplungen und eingefärbten Pigtails Leistungsmerkmale: Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relev...
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau bestückt mit LC-D-Kupplungen vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlble...
6 Port Aufputz Verteiler oder Anschlussdose für die strukturierte Gebäudeverkabelung Cat.5e Class E Link Performance nach ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 für 1 GBit Ethernet (IE...
Modulgehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform stabiles Stahlblechgehäuse Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010 einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch ...
6 Port Aufputz Verteiler oder Anschlussdose für die strukturierte Gebäudeverkabelung Cat.5e Class E Link Performance nach ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 für 1 GBit Ethernet (IE...
Mini-Verteiler MPD6-HS K Cat.6A(IEC), Mini-Verteiler incl. Tragschienen-Adapter TS 35 Kleine Netze benötigen nicht zwingend 19“-Schränke oder große Wandverteiler. Einfache, kostengünstige Verteiler...
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte in RAL7035 bestückt mit SC-D Kupplungen nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen abn...
Sehr kompakte 6/12 Port Aufputz-Anschlusseinheit für sechs/zwölf Keystone Einzelmodule Steckrichtung des Moduls 90° nach unten geneigt Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul Farbe der Abdeckteile ä...
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau bestückt mit LC-D Kupplungen und LC-Pigtails Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m Pigtails ...
6 Port-Aufputz Verteiler oder Anschlussdose für die strukturierte Gebäudeverkabelung GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173...
Mini-Verteiler MPD6-HS K Cat.6A(IEC), lichtgrau RAL 7035 Kleine Netze benötigen nicht zwingend 19“-Schränke oder große Wandverteiler. Einfache, kostengünstige Verteiler sind gefragt, die dezent und...
6 Port-Aufputz Verteiler oder Anschlussdose für die strukturierte Gebäudeverkabelung GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173...
Mini-Verteiler MPD6-HS K Cat.6A(IEC) 3 HE / 7 TE Kleine Netze benötigen nicht zwingend 19“-Schränke oder große Wandverteiler. Einfache, kostengünstige Verteiler sind gefragt, die dezent und unauffä...
Modulträger mit 6 E-DAT modul Einzelmodulen Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT ze...
3 HE/7 TE Modulträger, inkl. 6 AMJ-S Module Cat.6A(IEC) T568A, Aluminium Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 3 HE / 7 TE M...