Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT C6 1 Port UP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-DAT C6 1 Port UP0
E-DAT C6 1 Port UP0
Artikel-Nr.:
     C9051-1307371200-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1307371200-I
EAN/GTIN:
     4250184102588
Suchbegriffe:
IAE Abdeckung
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose cat 6
Kompakte Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Die sehr robuste Zinkdruckguss Anschlussdose kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit mit einem LSA Anlegewerkzeug fehlerfrei anschließen. Neben der permanenten fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle bestätigen noch unabhängige Prüflabore mit unterschiedlichsten Zertifikaten die sehr gute Qualität. Die Anschlussdosen werden in handelsfreundlichen, vereinzelbaren Kartonverpackungen mit je 10 Stück geliefert.Varianten, Montageart: AP, UP, UPk, UP0, Varianten, Portanzahl: 1, 2
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
ja
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
38.5 mm
Weitere Suchbegriffe: iae abdeckung, datendose cat 6, Unterputz, Unterputz-Dose, Unterputz-Anschlussdose, Kanalmontage, Unterputz-Einsatz, Cat.6 Dose, Kat.6 Dose, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,881*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,881*
€ 12,94839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,211*
€ 12,15109
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,441*
€ 10,04479
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18704GH40
€ 32,35*
Zubehör
Siemens
6SL32202YE101AF0
€ 605,27*
Zubehör
Metz Connect
816718-0101-I
€ 0,87*
Zubehör
Metz Connect
816718-0102-I
€ 0,80*
Zubehör
Metz Connect
816718-0127-I
€ 0,81*
Zubehör
Metz Connect
820466-0102-I
€ 1,71*
Zubehör
Metz Connect
130829-01-I
€ 4,30*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
€ 4,15*
Zubehör
Metz Connect
130829-27-I
€ 4,49*
Zubehör
Metz Connect
130829-4301-I
€ 3,96*
Zubehör
Metz Connect
130829-4302-I
€ 4,27*
Zubehör
Metz Connect
130829-4327-I
€ 4,20*
Zubehör
Metz Connect
130B11D11200-E
€ 9,09*
Zubehör
Metz Connect
1309120002-E
€ 18,05*
Zubehör
Metz Connect
1308895041-I
€ 3,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.