Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler - Klappwandler für Differenzstrommessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503084
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503084
EAN/GTIN:
     4251861100736
MD14
MD05
Suchbegriffe:
Differenzstrommessung
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
TYP SC-CT-21kompakter, teilbarer Stromsensor geeignet zum Anschluss am UMG20CMmaximaler Strom: 70 AÜbersetzungsverhältnis: 700/1Primärfenster geeignet für isolierte Leitung max Durchmesser 8,5 mmEinbauort: nur im InnenbereichUmgebungstemperatur: - 20 ....+ 50 °CMessgenauigkeit: 1 %thermischer Dauerstrom 100%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Öffnungsdurchmesser:
8 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, differenzstrommessung, Kabelumbau, teilbar, nachrüsten, differenzstrom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.