Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 76-202/11 Stringknits Handschuhe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell 76-202/11 Stringknits Handschuhe
Ansell 76-202/11 Stringknits Handschuhe
Ansell 76-202/11 Stringknits Handschuhe
Ansell 76-202/11 Stringknits Handschuhe
Ansell 76-202/11 Stringknits Handschuhe
Artikel-Nr.:
     C8824-76202110
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     76202110
EAN/GTIN:
     10076490484450
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Als Einzelpaar oder Unterhandschuh getragen. Guter Produktschutz Keine scheuernden oder hautreizende Nähte. Ermöglicht längeres und bequemeres Tragen ohne Schwachstellen, die reißen oder ausfransen könnten. Besonders atmungsaktives Strickgewebe. Die Hände schwitzen nicht und bleiben trocken. Beidseitig tragbar. Beidseitig tragbar und dadurch kostengünstiger. Alle Modelle waschmaschinenfest bis 40° C. Keine Versteifung oder Verformung. Hygienischer für den Träger. Besseres Preis-/ Leistungsverhältnis. 76-202: Nylon-Ausführung: weicher, komfortabler, flexibel undflusenarrn.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Länge:
195-245 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Spanen | Endfertigung | Ausgelaufene Chemikalien | Cutting | Bauarbeiten | Logistics | Warehousing | Transport
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, baumwollhandschuhe weiß größe 11, allergikerhandschuh größe 11, baumwollhandschuh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,20008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,43334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,50004*
€ 29,15505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,14004*
€ 28,72665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,84008*
€ 27,1797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,85008*
€ 26,0016
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 21,41004*
€ 25,47795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,20008*
€ 20,4681
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
76202060
ab € 17,29008*
Ähnlich
Ansell
76202070
ab € 205,32096*
Ähnlich
Ansell
76202080
ab € 206,1504*
Ähnlich
Ansell
76202090
ab € 206,26128*
Ähnlich
Ansell
76202100
ab € 17,23008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.