Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 76-202/ 8 Handschuhe Stringknits


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell 76-202/ 8 Handschuhe Stringknits
Ansell 76-202/ 8 Handschuhe Stringknits
Ansell 76-202/ 8 Handschuhe Stringknits
Ansell 76-202/ 8 Handschuhe Stringknits
Ansell 76-202/ 8 Handschuhe Stringknits
Artikel-Nr.:
     C8824-76202080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     76202080
EAN/GTIN:
     10076490484481
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Als Einzelpaar oder Unterhandschuh getragen. Guter Produktschutz Keine scheuernden oder hautreizende Nähte. Ermöglicht längeres und bequemeres Tragen ohne Schwachstellen, die reißen oder ausfransen könnten. Besonders atmungsaktives Strickgewebe. Die Hände schwitzen nicht und bleiben trocken. Beidseitig tragbar. Beidseitig tragbar und dadurch kostengünstiger. Alle Modelle waschmaschinenfest bis 40° C. Keine Versteifung oder Verformung. Hygienischer für den Träger. Besseres Preis-/ Leistungsverhältnis. 76-202: Nylon-Ausführung: weicher, komfortabler, flexibel undflusenarrn.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Länge:
195-245 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Spanen | Endfertigung | Ausgelaufene Chemikalien | Cutting | Bauarbeiten | Logistics | Warehousing | Transport
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,90128*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 1,42987* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,11024*
€ 301,20119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,86096*
€ 298,52454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,14016*
€ 285,76679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,88016*
€ 273,55739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,90128*
€ 245,02252
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
76202060
ab € 17,22*
Ähnlich
Ansell
76202070
ab € 205,78032*
Ähnlich
Ansell
76202090
ab € 206,5608*
Ähnlich
Ansell
76202100
ab € 17,21004*
Ähnlich
Ansell
76202110
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.